曜日別特売

レーザープリンタ用回転ラベル

レーザープリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)

レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。

用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
全12種類を絞り込む
ラベルサイズ(mm)
適合ケーブル(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52374534R100X075X1J1箱(2500枚)(印字部)6.4×25.43.0-4.1
オープン
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52374543R100X125X1J1箱(2500枚)(印字部)9.7×25.44.1-5.6
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52374568R100X150X1J1箱(1000枚)(印字部)12.7×25.45.6-7.1
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
52374595R100X225X1J1箱(1000枚)(印字部)19.1×25.47.1-9.9
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
52374622R050X075X1J1箱(5000枚)(印字部)6.4×12.73.0-4.1
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52374647R050X125X1J1箱(5000枚)(印字部)9.7×12.74.1-5.6
オープン
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52374665R050X150X1J1箱(2500枚)(印字部)12.7×12.75.6-7.1
オープン
84,980
93,478(税込)
95日以内出荷
返品不可
52374683R100X400X1J1箱(1000枚)(印字部)25.4×25.49.9-24.1
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52374708R150X150X1J1箱(1000枚)(印字部)12.7×38.15.6-.7.1
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
52374726R200X150X1J1箱(1000枚)(印字部)12.7×50.85.6-7.1
オープン
96,980
106,678(税込)
100日以内出荷
返品不可
52374753R200X225X1J1箱(500枚)(印字部)19.1×50.87.1-9.9
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
52374778R200X400X1J1箱(500枚)(印字部)25.4×50.89.9-24.1
オープン
96,980
106,678(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする