曜日別特売

青色LED安全ベスト 60mm巾

青色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板青色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板青色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板青色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板青色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板
付属品
マンガン電池×2本
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
~135
着丈(cm)
60
LED色
青
LED光源(mcd)
14000
LEDランプ
あり
電池寿命
約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色(本体)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
色(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52806382LED-BW-B-青
オープン¥5,698
¥5,698
¥6,268(税込)
当日出荷
52806398LED-OW-B-橙
オープン¥5,698
¥5,698
¥6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
52806407LED-GW-B-緑
オープン¥5,698
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806416LED-YW-B-黄
オープン¥5,698
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
52806425LED-LBW-B-水色
オープン¥5,698
¥5,698
¥6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
79577551LED-OW-B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)橙
オープン¥5,698
¥4,598
アウトレット
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする