仙台銘板
青色LED安全ベスト 60mm巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色(本体)
橙
注文コード
79577551
品番
LED-OW-B【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,698
¥
4,598
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色(本体)
橙
付属品
マンガン電池×2本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
~135
着丈(cm)
60
LED色
青
LED光源(mcd)
14000
LEDランプ
あり
電池寿命
約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
LED
青色×16個