恒温油槽(デジタルタイプ)
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。
水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。
水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。
ヒーター容量(W)800
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10
電源AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)約500×300×150
安全装置液体膨張式温度過昇防止装置
温度精度±1℃(コントローラー単体での性能)
温度調節PID制御
外寸法(mm)約540×335×215
温度設定範囲(℃)室温+10~180
アズワン品番2-7904-11
槽内撹拌プロペラ撹拌式
内容量1台
加熱/冷却機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52897407 | EO-2 | 62069325 | EO-2X |
![]() |
恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X | アズワン | 1台 | ¥163,000 税込¥179,300 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |