岩田製作所
スリットカラー 内ネジ並目 黒染め
材質
S45C/黒染め
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109434
SCS03N09C
5.5
15
9
1
4.5
3
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109443
SCS04N09C
5.5
15
9
1
4.5
3
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109452
SCS05N09C
7.5
20
9
1.5
6
3
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109468
SCS06N09C
7.5
20
9
1.8
6
3
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109477
SCS08N09C
8.5
25
9
1.8
8
3
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109486
SCS10N09C
8.5
25
9
1.8
8
3
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109495
SCS12N12C
9.5
31
12
1.8
10.5
4
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55109504
SCS16N14C
13.5
38
14
3
13.5
5
¥
930
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109513
SCS20N15C
14
44
15
3
16
6
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109522
SCS24N15C
16.5
50
15
3
18.5
6
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109538
SCS30N15C
19
56
15
3
21.5
6
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください