岩田製作所
スリットカラー 内ネジ並目 SUS304
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109547
SCS03N09S
5.5
15
9
1
4.5
3
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109556
SCS04N09S
5.5
15
9
1
4.5
3
¥
1,100
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109565
SCS05N09S
7.5
20
9
1.5
6
3
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109574
SCS06N09S
7.5
20
9
1.8
6
3
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109583
SCS08N09S
8.5
25
9
1.8
8
3
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109592
SCS10N09S
8.5
25
9
1.8
8
3
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109608
SCS12N12S
9.5
31
12
1.8
10.5
4
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109617
SCS16N14S
13.5
38
14
3
13.5
5
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109626
SCS20N15S
14
44
15
3
16
6
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109635
SCS24N15S
16.5
50
15
3
18.5
6
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55109644
SCS30N15S
19
56
15
3
21.5
6
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください