岩田製作所
セパレートカラー 2穴付 黒染め
材質
S45C/黒染め
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全25種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
選択してください
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
70
85
寸法W(mm)
1.5
2
3
穴径(Φmm)
選択してください
4.5(横穴S)、16.5(横穴P.C.D.)
4.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)
4.5(横穴S)、19(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、20(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、21(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、22.5(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、23.5(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、24.5(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、25(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、25.5(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、27.5(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、28(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、30(横穴P.C.D.)
5.5(横穴S)、32.5(横穴P.C.D.)
6.6(横穴S)、35(横穴P.C.D.)
6.6(横穴S)、37.5(横穴P.C.D.)
6.6(横穴S)、42.5(横穴P.C.D.)
6.6(横穴S)、47.5(横穴P.C.D.)
9(横穴S)、55(横穴P.C.D.)
11(横穴S)、67.5(横穴P.C.D.)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55110868
SCSS0808CP2
8
25
8
1.5
8
5
4.5(横穴S)、16.5(横穴P.C.D.)
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55110877
SCSS0810CP2
8
25
10
1.5
8
5
4.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110886
SCSS0812CP2
8
28
12
1.5
8.5
5
5.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110895
SCSS0815CP2
8
30
15
1.5
9
5
4.5(横穴S)、19(横穴P.C.D.)
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110904
SCSS1010CP2
10
30
10
1.5
9
5
5.5(横穴S)、20(横穴P.C.D.)
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110913
SCSS1012CP2
10
30
12
1.5
9
5
5.5(横穴S)、20(横穴P.C.D.)
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110922
SCSS1015CP2
10
35
15
1.5
10
6
5.5(横穴S)、22.5(横穴P.C.D.)
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110938
SCSS1210CP2
12
30
10
1.5
10
5
5.5(横穴S)、21(横穴P.C.D.)
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110947
SCSS1212CP2
12
30
12
1.5
10
5
5.5(横穴S)、21(横穴P.C.D.)
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110956
SCSS1215CP2
12
35
15
1.5
11
6
5.5(横穴S)、23.5(横穴P.C.D.)
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110965
SCSS1510CP2
15
32
10
1.5
11
6
5.5(横穴S)、24.5(横穴P.C.D.)
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110974
SCSS1512CP2
15
35
12
1.5
12
6
5.5(横穴S)、25(横穴P.C.D.)
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110983
SCSS1515CP2
15
40
15
1.5
13
8
5.5(横穴S)、27.5(横穴P.C.D.)
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110992
SCSS1610CP2
16
35
10
1.5
12
6
5.5(横穴S)、25.5(横穴P.C.D.)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111008
SCSS1612CP2
16
35
12
1.5
12
6
5.5(横穴S)、25.5(横穴P.C.D.)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111017
SCSS1615CP2
16
40
15
1.5
13
8
5.5(横穴S)、28(横穴P.C.D.)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111026
SCSS2010CP2
20
40
10
1.5
14
7
5.5(横穴S)、30(横穴P.C.D.)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
55111035
SCSS2012CP2
20
40
12
1.5
14
7
5.5(横穴S)、30(横穴P.C.D.)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111044
SCSS2015CP2
20
45
15
1.5
15
8
5.5(横穴S)、32.5(横穴P.C.D.)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111053
SCSS2512CP2
25
45
12
1.5
17
7
6.6(横穴S)、35(横穴P.C.D.)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
55111062
SCSS2515CP2
25
50
15
1.5
18
10
6.6(横穴S)、37.5(横穴P.C.D.)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
55111078
SCSS3015CP2
30
55
15
1.5
20
10
6.6(横穴S)、42.5(横穴P.C.D.)
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
55111087
SCSS3515CP2
35
60
15
2
23
12
6.6(横穴S)、47.5(横穴P.C.D.)
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111096
SCSS4018CP2
40
70
18
2
26
13
9(横穴S)、55(横穴P.C.D.)
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
55111105
SCSS5022CP2
50
85
22
3
32
16
11(横穴S)、67.5(横穴P.C.D.)
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください