曜日別特売

セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ

セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全25種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
穴径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55111114SCSS0808MP282581.5854.5(横穴S)、16.5(横穴P.C.D.)
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111123SCSS0810MP2825101.5854.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111132SCSS0812MP2828121.58.555.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111148SCSS0815MP2830151.5954.5(横穴S)、19(横穴P.C.D.)
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111157SCSS1010MP21030101.5955.5(横穴S)、20(横穴P.C.D.)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111166SCSS1012MP21030121.5955.5(横穴S)、20(横穴P.C.D.)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
55111175SCSS1015MP21035151.51065.5(横穴S)、22.5(横穴P.C.D.)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111184SCSS1210MP21230101.51055.5(横穴S)、21(横穴P.C.D.)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111193SCSS1212MP21230121.51055.5(横穴S)、21(横穴P.C.D.)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111202SCSS1215MP21235151.51165.5(横穴S)、23.5(横穴P.C.D.)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111218SCSS1510MP21532101.51165.5(横穴S)、24.5(横穴P.C.D.)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111227SCSS1512MP21535121.51265.5(横穴S)、25(横穴P.C.D.)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111236SCSS1515MP21540151.51385.5(横穴S)、27.5(横穴P.C.D.)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111245SCSS1610MP21635101.51265.5(横穴S)、25.5(横穴P.C.D.)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111254SCSS1612MP21635121.51265.5(横穴S)、25.5(横穴P.C.D.)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111263SCSS1615MP21640151.51385.5(横穴S)、28(横穴P.C.D.)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111272SCSS2010MP22040101.51475.5(横穴S)、30(横穴P.C.D.)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111288SCSS2012MP22040121.51475.5(横穴S)、30(横穴P.C.D.)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111297SCSS2015MP22045151.51585.5(横穴S)、32.5(横穴P.C.D.)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111306SCSS2512MP22545121.51776.6(横穴S)、35(横穴P.C.D.)
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111315SCSS2515MP22550151.518106.6(横穴S)、37.5(横穴P.C.D.)
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111324SCSS3015MP23055151.520106.6(横穴S)、42.5(横穴P.C.D.)
2,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111333SCSS3515MP2356015223126.6(横穴S)、47.5(横穴P.C.D.)
3,190
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111342SCSS4018MP2407018226139(横穴S)、55(横穴P.C.D.)
3,430
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
55111358SCSS5022MP25085223321611(横穴S)、67.5(横穴P.C.D.)
4,250
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする