曜日別特売

角型貼付ゴム足 SFシリーズ

角型貼付ゴム足 SFシリーズ - タカチ電機工業角型貼付ゴム足 SFシリーズ - タカチ電機工業角型貼付ゴム足 SFシリーズ - タカチ電機工業角型貼付ゴム足 SFシリーズ - タカチ電機工業角型貼付ゴム足 SFシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)

接着テープ付の角型ゴム足です。

ブラック材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※天然ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55129348SF11-32.510.58.610.58.6
140
139
153(税込)
当日出荷
55129357SF13-43.512.7912.79
140
139
153(税込)
当日出荷
55129366SF13-6612.7712.77
160
159
175(税込)
当日出荷
55129375SF20-87.620142014
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 小型筐体のすべり止め
合同会社エープラスエイ製造業

類似のものが色々ありましたが、これが一番安いため購入、筐体全体が250~300gなので問題は発生しておらず。

対象商品 : 55129375
2024-05-28
用途: ゴム足の交換
教育・研究機関

古い計測器のゴム足がポリウレタンゴムだったらしく、加水分解して溶けてベタベタになってしまったので、こちらに交換しました。合成ゴム(多分エチレンプロピレンゴム)なので、ポリウレタンゴムを使用した同社のSJ-Pシリーズのように再び加水分解することはないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする