曜日別特売

WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ

WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ - タカチ電機工業WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)

WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。
材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。
WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。

材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130355WCPB-72WC72-15-C
350
349
384(税込)
当日出荷
55130364WCPB-90WC90-15-C
370
369
406(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55130364
2022-06-20
用途: ケーシングを意識した、IC等実装確認
岩崎システム設計

高さ方向の穴が18孔で40Pin ICが載らず要注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする