曜日別特売

XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズ

XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズ - タカチ電機工業

15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。

ブラック材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130793XTSP2625カバー側(波打ち形状)×1、ベース側 (15mm切目付)×1、下敷×1XTRA262505 B/G
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55130802XTSP3231カバー側(波打ち形状)×1、ベース側 (15mm切目付)×1、下敷×1XTRA323108 B/G
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55130818XTSP4038カバー側(波打ち形状)×1、ベース側 (15mm切目付)×1、下敷×1XTRA403810 B/G
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
55130827XTSP4946カバー側(波打ち形状)×1、ベース側 (20mm切目付)×1、下敷×1XTRA494614 B/G
6,880
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする