堀こたつユニット「団欒」

堀こたつユニット「団欒」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)堀こたつユニット「団欒」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)堀こたつユニット「団欒」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)堀こたつユニット「団欒」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)堀こたつユニット「団欒」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)堀こたつユニット「団欒」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。

材質【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム深さ(mm)(収納部)290、(引出し)約140高さ(cm)33内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※テーブル、ヒーターは付いていません。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
全8種類を絞り込む
タイプ
寸法(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55525067T3137303畳80へり付き80×80
オープン
260,000
286,000(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525076T3137313畳120へり付き80×120
オープン
260,000
286,000(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525085T3137323畳80へりなし80×80
オープン
270,000
297,000(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525094T3137333畳120へりなし80×120
オープン
270,000
297,000(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525103T3137404.5畳80へり付き80×80
オープン
310,000
341,000(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525112T3137414.5畳120へり付き80×120
オープン
310,000
341,000(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525128T3137424.5畳80へりなし80×80
オープン
320,000
352,000(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525137T3137434.5畳120へりなし80×120
オープン
320,000
352,000(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

堀こたつユニット
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする