ヘリウムガス(風船用)

ヘリウムガス(風船用) ケニス
(2件のレビュー)

スプレー式の手軽に使えるヘリウムガスです。水素の次に軽い気体で、バルーンや袋に入れると空気中で浮きあがります。

仕様ストロー付 成分ヘリウム99%以上 容量(mL)9.5(直径25cmの風船が膨らむ程度) 内容量1個
注意
※バルーン充填用で、声変わりの実験には使用できませんので吸わないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55536827 ヘリカンくん
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55536827
2022-04-04
用途:
バルーン
深谷焼入工業株式会社 様

容量が少ないとの表記はありましたが、缶が大きな割に特に大きくもないバルーン1つも膨らまないのは問題有りだと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
55536827
2020-10-28
用途:
子供用のバルーンに使用
学研CAIスクール渋谷校 様 (教育・研究機関)

初めて使ったのですが、思ったより入る量が少なく買ったバルーン全部は無理だったので次回は容量の多いものを購入しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする