ビードバズーカ

ビードバズーカ ゲーター
(2件のレビュー)

用途乗用車からトラックチューブレスタイヤのビードフィッティングツール。 付属品ゴーグル、耳栓、壁掛用フック、フック取付けねじ 本体質量(kg)5.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55542813 BB6L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55542822
2020-04-21
用途:
タイヤのビードが上がらない場合
明伸タイヤサービス 様 (卸売・小売業)

圧縮空気が一気に発射されて、以前まで使用していたものより重量も軽くて作業性も良いです。

対象商品:
55542822
2019-01-16
用途:
ホイールにタイヤ組み
びーだまタイヤ販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1発でひっぱりタイヤが上がり、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする