T/M漏れ止め CVT対応

T/M漏れ止め CVT対応 - RISLONE
(15件のレビュー)

トランスミッションの自然摩耗や経年劣化によって発生されたシール&ガスケットのオイル漏れを止めるために開発された製品。
CVT車を含むすべてのオートマチックトランスミッション車DCT車を含むマニュアルトランスミッション車に対応します。
75W-90&80W-90ミッション&デフ兼用オイルにも適用します。

適合車
ガソリン&ディーゼル車
使用量
ATオイル9.5Lに1本。MTオイル・デフオイル946mLに60mL
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.325L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(325mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55574532RP-44519
2,120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55574532RP-4451963425837RP-44334RP-44519 ワンシールストップリーク RISLONE 63425837ワンシールストップリークRISLONE1本(325mL)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55574532
2021-12-28
用途: 車のATFのオイル漏れに
株式会社ハヤシ

車検前に下回りを見てみたらドライブシャフトの付け根からATFが漏れているのに気付き慌てて他の方のレビューを参考に購入して入れて見ました。他の方のレビューにもあったように、速攻性は無く100km 200kmと距離を重ねる事にも少しずつ改善してきたので
良かったです。

対象商品 : 55574532
2022-02-19
用途: 車のミッションオイルにじみ

以前このメーカーの冷却水漏れ止で効果があったので選びました。今のところ滲んできていません。
経過観察したいと思います。

対象商品 : 55574532
2021-09-19
用途: サイドデフシールからのオイル漏れ

サンバーのミッションサイドデフシールからのオイル漏れに使用してみました。中身はオイルと似ており規定通り使用し500kmほど走行しました。結果的には漏れは止まらずこの漏れ止めもろとも漏れ出てしまった印象です。使用前は一晩で直径10cm程のオイル溜りでしたが全く印象が変わらなかったのは残念です。ただし漏れ止め予防効果はあると思いますが漏れ止めにはならなかったのが残念です

対象商品 : 55574532
2021-11-24
用途: フォークリフト用
サービス業

ミッションとエンジンの結合部でオイル漏れが発生したので使用。漏れ自体は少なくなったがもともとの問題が別のところにあるのか完全には止まらなかった。

対象商品 : 55574532
2021-03-28
用途: ミッションオイル漏れ
その他業種

色々探して評判の良い製品を見つけました。使用時には残っているオイルの量も考えて加えると良いのかなと思いました。

対象商品 : 55574532
2021-02-13
用途: トラクター
農・林・水産業

漏れが滲み程度になりましたので…その後数ヶ月後多少の滲みになりました。フロントシール部は常にこすれるので色々T/M製品を試します。

対象商品 : 55574532
2020-12-13
用途: トラクター
農・林・水産業

使用してからフロントデフからのポタポタが!止まってます。初期対応で間に合う場合も有りますね。安く済みました。

対象商品 : 55574532
2021-02-13
用途: デフのオイル漏れ対策
その他業種

週5滴の漏れが、2滴の漏れになりました。
少しシールの弾力が戻るのかな?と思いますが、古い車の弾力を失ったシールには、劇的変化は感じられません。
微妙かな。
外側からも塗り込んだら、効果アップかもですかね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする