エンジンスムーザー低粘度用
(1件のレビュー)【低粘度オイルのバランスを崩さない特殊添加剤を処方した"低粘度専用設計"】
0W-8油車推奨!0W-16油車対応
・油温が低い時から潤滑性能を高め、エンジンの摩耗を防止
・燃費及びエンジンレスポンスを回復し、エンジン内部をクリーンに保つ
・従来のPITWORK添加剤同様、注入するだけの簡単施行
・施工目安はエンジンオイル3~6Lに対し本品1本(200ml)です
【こんなおクルマにおすすめです】
→低粘度専用設計0W-8オイル推奨車
→クルマのレスポンスや加速が落ちてきたと感じる
→信号待ちなどで停車時のエンジン音や振動が、最近大きくなってきたと感じる
→渋滞や高速道路での運転が多い
→高速道路の合流部分や坂道での出力不足
→エンジンの出力が弱くなって、加速が遅いと感じる
- 容量(mL)
- 200
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-25
用途: 静かになります。
アイドリング時の振動が減ったので、効果がわかりやすいと思います。






















