WAKI WAKIの 建築金物 WAKIの 建具金物 WAKIの ドア・扉金物 アーチ3次元調整丁番 アーチ3次元調整丁番 注文コード (1件のレビュー) 上下セットビス付 材質鉄 色ゴールド 適合扉質量(kg)20(2枚吊りの場合) 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BH-384 BH-385 タイプ 選択解除 右用左用 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55625282 BH-384 右用 オープン 取扱い終了 55625298 BH-385 左用 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 丁番 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 191 兼用旗蝶番 BEST(金物) 税込¥604~ ¥549~ 181 中厚蝶番 HL 76ミリ BEST(金物) 税込¥703 ¥639 バスケットへ 181 中厚蝶番 HL 64ミリ BEST(金物) 税込¥406 ¥369 バスケットへ 123 テクタス BEST(金物) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ BK-196 ビークフランス蝶番(面付型) BEST(金物) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 3次元調整丁番 WAKI 税込¥4,838 ¥4,398 181 中厚蝶番 G 76ミリ BEST(金物) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バルカン異形旗丁番 BB-106 シロクマ 税込¥5,828~ ¥5,298~ 123 テクタス BEST(金物) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 181 中厚蝶番 D 89ミリ BEST(金物) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(金物) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 181 中厚蝶番 D 76ミリ BEST(金物) 税込¥989 ¥899 バスケットへ 123 テクタス BEST(金物) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 191 兼用旗蝶番 BEST(金物) 税込¥703 ¥639 バスケットへ 123 テクタス BEST(金物) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー) BEST(金物) 税込¥1,099~ ¥999~ 181 中厚蝶番 HL 51ミリ BEST(金物) 税込¥351 ¥319 バスケットへ 195DR ノイズレス旗蝶番(面付・彫込型) BEST(金物) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 181 中厚蝶番 G 102ミリ BEST(金物) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 181 中厚蝶番 D 51ミリ BEST(金物) 税込¥703 ¥639 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物丁番丁番用部品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 55625282 2018-08-07 用途: 自宅での日曜大工レベルで使用 サービス業 高級感もあり、取付調整が簡単で容易。さりげない自宅のお洒落で満足しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丁番」にはこんなカテゴリがあります 平儀星丁番 スライド丁番 旗丁番 長丁番/横長丁番 隠し丁番 フランス丁番 アングル丁番 ミシン丁番 ワンタッチ丁番 フラッシュ丁番 自由丁番 ウエスタン丁番 丁番用部品 シェアする マイページ 最近見た商品