Go 2T FC 部分合成油 二輪車2サイクルエンジン用

Go 2T FC 部分合成油 二輪車2サイクルエンジン用 カストロール

国産、外車各メーカーの50ccクラスの小排気量2サイクルスクーター用スタンダードエンジンオイル。軽快な街乗り走行をサポートし、始動時からエンジンをしっかりと保護しながら、その性能を長期間維持します。

用途小型2サイクルスクーター専用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格FC 危険物の性状非水溶性 内容量1個(1L)
注意
※4サイクルエンジンには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55659458 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55659458 - 35086405 44825 44825 Go 2T カストロール 35086405 Go 2T カストロール 1本(1L) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする