POWER1 4T 15W-50 MA 部分合成油 二輪車4サイクルエンジン用
力強いライディングを楽しむライダーのために開発された最新で高品質のこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。
中~大排気量の4サイクルバイクに適した、長距離ツーリングライダーにおすすめです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE15W-50
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55659598 | - | 35100773 | 19523 |
![]() |
Power1 4T 15W-50 | カストロール | 1缶(1L) | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました |
55659555 | - | 35577622 | 19533 |
![]() |
Power1 4T 15W-50 | カストロール | 1缶(4L) | ¥7,398 税込¥8,138 | 注文コードが変更になりました |