POWER1 4T 10W-40 MA 部分合成油 二輪車4サイクルエンジン用
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。
小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE10W-40
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55659564 | - | 35577631 | 19434 |
![]() |
Power1 4T 10W-40 | カストロール | 1缶(4L) | ¥6,998 税込¥7,698 | 注文コードが変更になりました |
55659607 | - | 35100782 | 19424 |
![]() |
Power1 4T 10W-40 | カストロール | 1缶(1L) | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました |