エンジンオイルアクトプラス 0W-20 SN
0W-20推奨車は環境負荷の超低減がコンセプト!エンジンに求められる多くの難題を一緒に解決し気持ちの良い走りも両立する欲張り設計!
用途ガソリン車専用タイプ(部分合成油)
SAE0W-20
APISN
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55659266
2021-02-17
- 用途:
- 軽自動車のオイル交換
モービル1を使用してきましたが、3万キロを超えたのでこのオイルにに替えてみました。今のところ差は感じません。3リッター缶の取り扱がなくなったので、次はどの銘柄にするか迷っています。
2020-12-06
- 用途:
- NBOXターボのオイル交換
製造業
冬場のオイルとして使っています。車検時に交換してもらった銘柄不明の安いオイルに比べて静かになります。冬は毎回これ、夏場はアクトプラス5W-30にしてますが調子いいです。Mobil1から変えましたが安くて助かります。
- 対象商品:
- 55659205
2020-10-29
- 用途:
- 車のオイル交換
その他業種
冬用として交換していますが、エンジン音も静かになり吹き上がりもよく
値段の割にはいいオイルです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55659266
2020-10-09
- 用途:
- rg1 ステップワゴン
サービス業
アクトプラス5w-30から0w-20へ変更。メーカー推奨も0w-20なので0w-20と5w-20のほうが30よりスムーズな感じがします。燃費などは変わらないと思う。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55659266
2020-05-20
- 用途:
- 車のオイル交換時
卸売・小売業
見た目は緑色ですが、交換するとエッと思うほど静かで、スムーズになりモリブデン効果?で満足で来ます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 55659266
2020-01-02
- 用途:
- 軽ターボのオイル交換
製造業
夏場にこのメーカの5W-30を使用して静かで良かったので冬用に買いました。値段も安く音も静かで問題なく使えます。コスパも最高です。
- 対象商品:
- 55659205
2019-07-18
- 用途:
- オイル交換
4Lが2800円程度で安いです。分類としては部分合成油ですが、特殊モリブデン+エステル&PAO配合としては安価で良いと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55659205
2019-10-12
- 用途:
- エンジンオイル交換
その他業種
同一メーカーのサイレント+0W-20と比較して、エンジンがマイルドになったようにに感じます。
1人が参考にしています