モービルフルード 424
高度精製基油と最先端の添加剤技術により開発された、トランスミッション、ギヤおよび油圧兼用油です。
建設機械などのハイドロスタティックトランスミッション(HST)やトランスミッション、デファレンシャルギヤ、ファイナルドライブ、油圧あるいはパワーステアリングに使用できます。
世界の主要建設機械メーカーの要求性能に適合した多目的オイルとして安心してご使用いただけます。
引火点(℃)198
流動点(℃)-42
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)55(40℃)、9.3(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量208L
粘度指数145
APIGL-4
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(208L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 18,300 / 税込 ¥ 20,130 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 14,500 / 税込 ¥ 15,950 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 14,600 / 税込 ¥ 16,060 |