メニューボード 両面ブラックボード
(43件のレビュー)折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
- 用途
- 飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
- 材質
- (フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール
- 質量(kg)
- 約4.41
- 色
- ブラック
- 種類
- ブラックボードマーカー用
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (折りたたみ時)450×40×1030
- 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
- 450×385×1015
- 板面(縦×横)(mm)
- 835×380
- 内容量
- 1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。※ホワイトボード用マーカーはご使用いただけません。ブラックボード用マーカーをご使用ください。
※木製フレームの為、過度の水拭きは避けてください。
※屋外に置きっぱなしにすると、反りや歪み、板面はがれの原因になりますのでご注意ください。
※雨や強風時には屋内へ移動してください。
※個人宅配送不可商品です。
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-31
用途: 店舗用
駄菓子屋ハッピー堂 様(卸売・小売業)
重さも適当で強い作りで磁石も使えるのでとても便利です 再購入しました
対象商品 : 58696672
2026-01-08
用途: カルチャー教室の看板(入口に置く)
江坂シャロームホール 様(サービス業)
貸し教室の看板をビル1階入口に置いているのですが、以前、使っていた看板は、風が強い日は倒れてしまったりしました。が、この商品はとてもしっかりしていて、助かっています。ただ、難点なのは、私ら高齢者にとっては毎日看板を動かすのはちょっと思いかなと感じますので、自分で看板下に板とストッパー付きのキャスターをつけてみようかなと思っています。感謝です。
2025-07-15
用途: イベント用
製造業
イベント用に購入しました。ボードが大きいので目立ちそうでよいです。
対象商品 : 58696672
2024-07-24
用途: 夜店での焼き菓子販売時の看板として
外での使用でしたが、安定性があり、安心して使用でした。ブラックボードポスカ 中字を使用してブラックボードに案内を記載したが、書きやすく、黒ボードなので、はっきり見えて、消えにくくて良かったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 表面の質感を教えて下さい。
- 回答:
- ツヤがございます。
1人が参考にしています
2024-07-02
- 質問:
- マグネットはくっつくでしょうか。
- 回答:
- 対応しております。
2024-07-02





















![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82067889-260707-02.jpg)




