浅野木工所
カルカル U型熊手(アルミパイプ柄)
硬鋼線の爪なので硬めです。
超軽量タイプです。
幅(mm)
210
長さ(mm)
1170
トラスコ品番
819-0924
材質
爪:鋼線、柄:アルミパイプ
質量(g)
280
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303067
10115
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300