曜日別特売

検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズ

検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ - A&D検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ - A&D検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ - A&D検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ - A&D
(1件のレビュー)

取引・証明用。精度等級:3級
シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです
タワー型でお客様から見やすい表示部
500個までの単価を記憶可能
バックライト付き液晶表示
オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
計量皿の材質はSUS304

用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)内容量1台
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※納期はご注文確定後2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全36種類を絞り込む
目量(g)
質量(kg)
ひょう量(kg)
使用範囲
36種類すべて表示中
注文コード
品番
目量(g)
質量(kg)
ひょう量(kg)
使用範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57377653SR15K-JA-01N00 (使用地域:1地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377662SR15K-JA-10N00 (使用地域:10地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57377678SR15K-JA-11N00 (使用地域:11地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377687SR15K-JA-12N00 (使用地域:12地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
57377696SR15K-JA-02N00 (使用地域:2地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
57377705SR15K-JA-03N00 (使用地域:3地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377714SR15K-JA-04N00 (使用地域:4地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
57377723SR15K-JA-05N00 (使用地域:5地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377732SR15K-JA-06N00 (使用地域:6地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377748SR15K-JA-07N00 (使用地域:7地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
57377757SR15K-JA-08N00 (使用地域:8地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
57377766SR15K-JA-09N00 (使用地域:9地域)2(0~6kg)・5(6kg~15kg)5.91540g~15kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377775SR30K-JA-01N00 (使用地域:1地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377784SR30K-JA-10N00 (使用地域:10地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377793SR30K-JA-11N00 (使用地域:11地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377802SR30K-JA-12N00 (使用地域:12地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377818SR30K-JA-02N00 (使用地域:2地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377827SR30K-JA-03N00 (使用地域:3地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377836SR30K-JA-04N00 (使用地域:4地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
57377845SR30K-JA-05N00 (使用地域:5地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377854SR30K-JA-06N00 (使用地域:6地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377863SR30K-JA-07N00 (使用地域:7地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377872SR30K-JA-08N00 (使用地域:8地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57377888SR30K-JA-09N00 (使用地域:9地域)5(0~15kg)・10(15kg~30kg)6.530100g~30kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377897SR6K-JA-01N00 (使用地域:1地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
57377906SR6K-JA-10N00 (使用地域:10地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377915SR6K-JA-11N00 (使用地域:11地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377924SR6K-JA-12N00 (使用地域:12地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377933SR6K-JA-02N00 (使用地域:2地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377942SR6K-JA-03N00 (使用地域:3地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377958SR6K-JA-04N00 (使用地域:4地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377967SR6K-JA-05N00 (使用地域:5地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57377976SR6K-JA-06N00 (使用地域:6地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377985SR6K-JA-07N00 (使用地域:7地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57377994SR6K-JA-08N00 (使用地域:8地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57378003SR6K-JA-09N00 (使用地域:9地域)1(0~3kg)・2(3kg~6kg)5.9620g~6kg
59,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57377757
2021-04-04
用途: 惣菜の量り売り
株式会社Y's飲食業

操作が簡単なので、すぐに使いこなせます。
アームのデジタル表示もお客様から好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする