曜日別特売

防水クレーンスケール

防水クレーンスケール - 寺岡精工(TERAOKA)

Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。
吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。
小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。
屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。

タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg内容量1台
全24種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(kg)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58692402DS-209 KT500-3A(0.2KG)5000.2北海道
480,000
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692418DS-209 KT500-3B(0.2KG)5000.2青森、秋田、岩手、宮城
480,000
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692427DS-209 KT500-3C(0.2KG)5000.2山形、福島、茨城、新潟
480,000
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692463DS-209 KT1T-3A(0.5KG)10000.5北海道
480,000
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692472DS-209 KT1T-3B(0.5KG)10000.5青森、秋田、岩手、宮城
480,000
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692488DS-209 KT1T-3C(0.5KG)10000.5山形、福島、茨城、新潟
480,000
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692524DS-209 KT2T-3A(1KG)20001北海道
495,000
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692533DS-209 KT2T-3B(1KG)20001青森、秋田、岩手、宮城
495,000
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692542DS-209 KT2T-3C(1KG)20001山形、福島、茨城、新潟
495,000
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692585DS-209 KT3T-3A(1KG)30001北海道
495,000
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692594DS-209 KT3T-3B(1KG)30001青森、秋田、岩手、宮城
495,000
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692603DS-209 KT3T-3C(1KG)30001山形、福島、茨城、新潟
495,000
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692637DS-209 KT3T-3F(1KG)30001奄美大島、沖縄
495,000
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
58692436DS-209 KT500-3D(0.2KG)5000.2栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口
480,000
取扱い終了
返品不可
58692445DS-209 KT500-3E(0.2KG)5000.2徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、小笠原
480,000
取扱い終了
返品不可
58692454DS-209 KT500-3F(0.2KG)5000.2奄美大島、沖縄
480,000
取扱い終了
返品不可
58692497DS-209 KT1T-3D0.5KG)10000.5栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口
480,000
取扱い終了
返品不可
58692506DS-209 KT1T-3E(0.5KG)10000.5徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、小笠原
480,000
取扱い終了
返品不可
58692515DS-209 KT1T-3F(0.5KG)10000.5奄美大島、沖縄
480,000
取扱い終了
返品不可
58692558DS-209 KT2T-3D(1KG)20001栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口
495,000
取扱い終了
返品不可
58692567DS-209 KT2T-3E(1KG)20001徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、小笠原
495,000
取扱い終了
返品不可
58692576DS-209 KT2T-3F(1KG)20001奄美大島、沖縄
495,000
取扱い終了
返品不可
58692612DS-209 KT3T-3D(1KG)30001栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口
495,000
取扱い終了
返品不可
58692628DS-209 KT3T-3F(1KG)30001徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、小笠原
495,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする