ダイヤモンド両面砥石

ダイヤモンド両面砥石 WATER AREA

チタン・セラミックも研げる。
荒研ぎから仕上げまで、二役こなせるコンビ砥石。
滑りにくく保管に便利なゴム足付収納ケース。

用途軽く研ぐだけでよみがえる切れ味。 材質(砥石台)ABS樹脂 粒度#400/#600 材質(本体)スチール(ダイヤモンド電着)、ABS樹脂 材質(フタ)AS樹脂 材質(ゴム)合成ゴム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59654437 TD-0406
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする