EARTH MAN
エアーフィルター(空気清浄器)
洗浄して繰り返し使えるエレメント。
用途
エアーに含まれるドレンやタールを除去。
セット内容
取付金具付き
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59641207
A6401
1/4
Rc
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください