曜日別特売

LEDアナログ電源 TALシリーズ

LEDアナログ電源 TALシリーズ - Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ - Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ - Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ - Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ - Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ - Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ - Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ - Kenko(ケンコートキナー)
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
出力電圧(V)
チャンネル数
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59392077TAL-241075050DC2410.5
35,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
59392095TAL-2410-278050DC2420.5
52,000
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
59392113TAL-2410-490050DC2440.5
81,000
80,980
89,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
59392147TAL-122075050DC1210.5
35,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
59392174TAL-1220-278050DC1220.5
52,000
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
59392208TAL-1220-490050DC1240.5
81,000
80,980
89,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
59392235TAL-050575016DC510.16
40,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
59392262TAL-0505-278016DC520.16
63,000
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする