OSG(オーエスジー)
CFRP用 電着ダイヤモンドルーター ED-EM
材質
スチール(STEEL)
粒度
#60
表面処理
ダイヤモンドコーティング
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59532795
ED-EM 6
63
6
24
6
6
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
59532804
ED-EM 8
70
8
18
8
8
¥
7,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59532786
ED-EM 10
75
10
30
10
10
¥
10,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください