ノートPC充電キャビネット

ノートPC充電キャビネット - LION (ライオン事務器)ノートPC充電キャビネット - LION (ライオン事務器)

ノートPC10台一括収納できます(1段2台×5段)。

グリーン購入法適合仕様ノートPC端末10台収納・ACコンセント10個付・カギ付・電源コード:2.5m・1本・定格:15A 125V 合計1000Wまで質量(kg)53アイボリータイプ固定型(10台・一括収納)アズワン品番64-8190-63有効内寸法(mm)端末収納部1カ所あたりの有効内寸法:W850×D340×H130mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※移動する際は、コンセントからキャビネット電源コードを抜いてください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59843726NPC-10
168,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,800/税込¥10,780
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする