ニトムズ
スペアテープフローリングクリーナーみどり3巻入
テープ幅(mm)
160
トラスコ品番
792-8572
材質
クッション性粘着加工PE
質量(g)
180
巻数
25周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
フローリング用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(3巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60782347
C1508
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください