バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明

バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明 - ティーネット

高出力でムラのない照射です。
超軽量化を実現しました。(マグネシウム合金採用)
長寿命です。
軽量・コンパクトで低価格です。

用途屋内、屋外の照明にお使い頂けます、屋内・屋外の照明にお使いいただけます電圧(V)AC100~240材質筐体:マグネシウム合金タイプソケット型定格電圧(V)AC100~240(許容範囲AC90V~264)定格周波数(Hz)50/60保護等級IP67(防水型器具を使用した場合)演色指数(Ra)85電球の種類LED内容量1台
注意
※取り付けには電気工事が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60784203PAR16D-WE26819-2859120147.1147.1
オープン
取扱い終了
60784212PAR16W-WE26819-2860120147.1147.1
オープン
取扱い終了
60784228PAR40D-WE39819-2861156.4213.9213.9
オープン
取扱い終了
60784237PAR40W-WE39819-2862156.4213.9213.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする