※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ティーネット
ティーネットの 電球
ティーネットの LED電球
ティーネットの 水銀タイプLED電球
バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60784237
品番
PAR40W-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高出力でムラのない照射です。
超軽量化を実現しました。(マグネシウム合金採用)
長寿命です。
軽量・コンパクトで低価格です。
口金
E39
電圧(V)
AC100〜240
用途
屋内、屋外の照明にお使い頂けます、屋内・屋外の照明にお使いいただけます
仕様
BHRF300(相当水銀灯(W形))、BHRF300(相当W数)、300(相当バラストレス水銀ランプ(W形))
トラスコ品番
819-2862
材質
筐体:マグネシウム合金
幅(mm)
156.4
全長(mm)
213.9
高さ(mm)
213.9
タイプ
ソケット型
消費電力(W)
42
定格電圧(V)
AC100〜240(許容範囲AC90V〜264)
外径(Φmm)
156.4
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
4200
定格寿命(時間)
45000
保護等級
IP67(防水型器具を使用した場合)
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
4200
光色
昼白色
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
注意
※取り付けには電気工事が必要です。