BRIGHT-TECH LEDランタン&ライト

BRIGHT-TECH LEDランタン&ライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDランタン&ライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDランタン&ライト - SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDランタン&ライト - SIGHTRON

軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。
ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。
最大200ルーメンの明るさで照射します。
200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。

用途暗闇での明かりの確保に仕様200lm(アップグレード)トラスコ品番818-5876セット内容ストラップ、カラビナ材質ボディ:ABS&アルミニウム全長(mm)154電源単3形乾電池(4個)別売使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX6縦(mm)58横(mm)58耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
全光束(Lm)
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819176EX200LT173LED90/200/Strobe90=12h/200=6h単3形乾電池×4本(別売)
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする