PG450 3相220V

PG450 3相220V ハスクバーナ

電動床面・下地処理研磨機です。
遊星回転を取り入れた力強い研磨力が特長です。
ワンタッチでダイヤモンドツールの取り替えが可能です。
エポキシ・ウレタンの床材のはがしに最適です。

用途床材はがし、床面下地処理 仕様【フルセット】ダイヤ数9個 トラスコ品番820-2930 幅(mm)【研磨】(最大)450 電源(V)三相220 電源コード(m)30 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60843904 967278108
1,100,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする