不易
工事用ホワイトボード専用マーカー
インクの定着が良く、水にぬれても落ちにくい、工事、現場記録用のマーカーです。
かすれず、乾燥しにくいので濃く鮮明に筆記できます。
用途
工事用ホワイトボード専用
材質
芯:ポリエステル
幅(mm)
22
高さ(mm)
141
質量(g)
19
タイプ
丸芯
奥行(mm)
17
インク
油性顔料系アルコール系インキ
ペン先
2mm
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865236
WBM18-H
818-5672
黒
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
60865245
WBM8-H
818-5671
赤
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください