C マルチマスターヘッド IC908 COAT

C マルチマスターヘッド IC908 COAT - イスカル

ヘッド交換式エンドミルヘッドです。

用途エンドミル加工材質超硬仕様マルチマスターヘッド、IC908タイプ4刃列内容量1セット(2個)
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60870802MM621-83268
17,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60870818MM621-833410
20,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60870827MM621-827012
34,400
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
60870836MM621-834212
27,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
60870845MM621-835116
42,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60870854MM621-836920
48,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60870863MM621-815625
60,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60870872MM621-816425
60,800
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
60870888MM621-817225
60,800
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
60870897MM621-822925
117,400
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
60870906MM621-821125
68,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする