曜日別特売

パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ

パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ - CKD
用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行うポート数5使用流体空気内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
接続口径
トラスコ品番
質量(g)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609230224GB110R-06-3--773-1167806.5
7,910
6,998
7,698(税込)
当日出荷
609230474GB310R-08-3--773-118321521.5
10,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
609230564GB310R-10-3--773-119121521.5
10,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
369827574GA410-10-3DC24Rc3/8332-570931040.5
10,970
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
369826534GA110-C4-3DC244ワンタッチ継手332-5628586.0
6,980
取扱い終了
代替品有
369826964GA210-C6-3DC246ワンタッチ継手332-566112012.0
7,620
取扱い終了
代替品有
369827144GA210-C8-3DC248ワンタッチ継手332-567912012.0
7,620
取扱い終了
代替品有
369827324GA310-C6-3DC246ワンタッチ継手332-569517117.0
8,330
取扱い終了
代替品有
369828364GB310-10-3DC24Rc3/8332-577621421.5
9,090
取扱い終了
369826714GA110-C6-3DC246ワンタッチ継手332-5636586.0
6,980
取扱い終了
369828544GB410-10-3DC24Rc3/8332-578456355.0
12,560
取扱い終了
返品不可
369828724GB410-15-3DC24Rc1/2332-579256355.0
12,560
取扱い終了
返品不可
369827754GA410-C10-3DC2410ワンタッチ継手332-571731040.5
9,970
取扱い終了
369827934GA410-C12-3DC2412ワンタッチ継手332-572531040.5
9,970
取扱い終了
369828114GA410-C8-3DC248ワンタッチ継手332-573331040.5
9,970
取扱い終了
312466554GA410-C10-3DC2410ワンタッチ継手332-571731040.5
10,970
取扱い終了
返品不可
312466644GA410-C12-3DC2412ワンタッチ継手332-572531040.5
10,970
取扱い終了
返品不可
312466804GA410-C8-3DC248ワンタッチ継手332-573331040.5
10,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
369826534GA110-C4-3218349684GA110R-C4-34GA110-C4-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 21834968パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD1個
6,990
税込7,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
369826964GA210-C6-3218349774GA210R-C6-34GA210-C6-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 21834977パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD1個
7,490
税込8,239
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
369827144GA210-C8-3218349864GA210R-C8-34GA210-C8-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 21834986パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD1個
7,490
税込8,239
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
369827324GA310-C6-3218349954GA310R-C6-34GA310-C6-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 21834995パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD1個
6,990
税込7,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする