曜日別特売

無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り

無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り - マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り - マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り - マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り - マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り - マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り - マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り - マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り - マーテック

シャックルの形をした無線式ロードセルです。
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。

用途計測に電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4センサータイプロードセル方式精度(%)±1検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)1200安全率5:1(ボビン装着時)最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60928552WLS120T120000100819-583848985
3,072,000
2,998,000
3,297,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928568WLS12T1200010819-58342188
857,000
799,800
879,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
60928577WLS200T200000200819-5839600215
7,500,000
6,998,000
7,697,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928586WLS25T2500020819-583529318
1,057,000
899,800
989,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
60928595WLS3.25T32505819-58321432.8
800,000
699,800
769,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
60928604WLS300T300000500819-5840657364
11,150,000
9,998,000
10,997,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928613WLS400T400000500819-5841765520
12,580,000
11,980,000
13,178,000(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928622WLS55T5500050819-583631725
1,643,000
1,598,000
1,757,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928638WLS6.5T65005819-58331733.2
828,000
769,800
846,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
60928647WLS85T8500050819-583744845
2,071,000
1,998,000
2,197,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする