JST(日本圧着端子製造)
VHコネクタ用ベースピン サイド型
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
サイド型
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
250
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1500
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961057
B10PS-VH
1セット(100個)
375
39.54
35.64
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961066
B2PS-VH
1セット(100個)
72
7.86
3.96
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
31364945
B2PS-VH
1セット(10個)
-
7.86
3.96
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください