曜日別特売

VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り - JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り - JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り - JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り - JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り - JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り - JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り - JST(日本圧着端子製造)

電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。

用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961075B3PS-VH1セット(100個)11.827.92109
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60961084B4PS-VH1セット(100個)15.7811.88146
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60961093B5PS-VH1セット(100個)19.7415.84185
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961102B6PS-VH1セット(100個)23.719.8221
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60961118B7PS-VH1セット(100個)27.6623.76257
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961127B8PS-VH1セット(100個)31.6227.72299
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961136B9PS-VH1セット(100個)35.5831.68334
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
31364954B3PS-VH1セット(10個)11.827.92-
オープン
取扱い終了
31364963B4PS-VH1セット(10個)15.7811.88-
オープン
取扱い終了
31364979B5PS-VH1セット(10個)19.7415.84-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする