サトーパーツ
中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A
(1件のレビュー)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
15
材質
本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート
幅(mm)
20
高さ(mm)
17.5
適合規格
UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
300(TUV規格250)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962606
ML-1-2P
2P
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
60962615
ML-1-3P
3P
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
60962624
ML-1-4P
4P
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
60962633
ML-1-6P
6P
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください