曜日別特売

スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用

スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 - ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 - ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 - ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 - ワゴジャパン

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609626422001-1207-PK799-41256.5アース用
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609626582001-1201-PK799-40953.5-
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
609626672001-1204-PK799-41173.5-
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609626762001-1202-PK799-41093.5-
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする