ワゴ 三菱アンドキーエンスPLC対応コネクタ端子台 ハーネスセット

ワゴ 三菱アンドキーエンスPLC対応コネクタ端子台 ハーネスセット - ワゴジャパン

タテ型(NR) ヨコ型のラインナップです。
1mのハーネスセットで簡単に選定できます。

取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)AC/DC30定格電流(A)(コモン)2/6、(信号)1適合電線0.2~1.5m2(AWG24~16)電線むき長さ(mm)8~9内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962886SET-MC2-FM40AS-E1M-PK三菱PLC対応818-4095ヨコ型5577
オープン
取扱い終了
返品不可
60962895SET-MC2NR-FM40AS-E1M-PK三菱PLC対応818-4093タテ型4285
オープン
取扱い終了
返品不可
60962904SET-MD2-MM34SU-E1M-PKキーエンスPLC対応818-4094ヨコ型5577
オープン
取扱い終了
返品不可
60962913SET-MD2NR-MM34SU-E1M-PKキーエンスPLC対応818-4092タテ型4285
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする