BAHCO(バーコ)
4750RCWD4用南京錠
4750RCWD4用の南京錠です。
色
黒
材質
鉄
仕様
TSAロック付
トラスコ品番
794-0084
質量(g)
200
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
70×20×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975346
4750RCHD-AC1
¥
6,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください