HDボトル1000

HDボトル1000 - CAPTAIN STAGHDボトル1000 - CAPTAIN STAGHDボトル1000 - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。

容量(L)1商品タイプスクリュータイプ材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム寸法(外径×高さ)(mm)84×310保温効力(℃)53以上(24時間)、78以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(8時間)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62094418UE-33711シルバー
6,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62094436UE-33731ホワイト
6,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
62094427UE-33721ブラック
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62094418
2025-06-27
用途: サイクリング時
教育・研究機関

よく冷えます。朝氷水を入れて、夜飲んでも冷蔵庫に入れた水のように冷たいままです。キャップが開けにくいかと思いましたが、取手を掴んで回せば楽に開きます。単純な構造なので洗浄も楽です。シンプルなデザインで飽きも来ません。

対象商品 : 62094427
2019-09-27
用途: 水筒

非常にかっこいい見た目。保冷も朝から夜までキンキンに冷えていい水筒です。1Lでこの感じはなかなかないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする