CAPTAIN STAG
ピクニックバスケット
材質
本体:ラタン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62094594
UT-1002
1.3
ハウス
450×290×250/380
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62094603
UT-1001
1.2
トランク
400×290×160
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62094585
UT-1003
1.87
ロング保冷タイプ
300×270×360
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください