関西パテ化工
SLパッチ(軽量速乾)
速乾性ですから、工期短縮がはかれます。
厚付けしてもヤセが少ない。
下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。
粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。
使用方法
(1)容器に所定量の水(SLバッチ1kgに対して水600~700mL)を入れた後、SLバッチを散布するように少しずつ入れてください。
(2)SLバッチが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機械練の場合は1分間位混練りしてください。この場合は、やや硬めに練ってください。
(3)混練りがすんだら2~3分間放置し、その後少量の水を加えて適当な軟らかさに練ってください。もし軟らかくなりすぎた場合は、SLバッチを少量ずつ加えて粘度調整をしてください。
用途
ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。
色
ボード色
主な用途
紙
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(7kg)
注意
※使い残したパテにSLパッチを加えて混合すると、硬化時間が大幅に違ってきますので、2回目以後の混練りの場合には、容器についたパテを洗い落としてから使用してください。
※0℃以下では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091024
-
120分用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62091033
-
60分用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください