曜日別特売

ハクリンA

ハクリンA - 関西パテ化工

水離れがよく浸透するので、厚塗り壁も簡単に剥がせます。
コテ塗りですから、液のボタ落ちがありません。
湿ったまま剥がしますので、ホコリがでず養生が簡単です。
下地を傷めないので、乾燥後直接上塗りができます。
水の上に振り掛けるだけで練り玉ができません。

用途一般繊維壁(ボンドを使用しない綿壁・聚楽壁・木粉壁)の剥離主な用途内装壁面積(塗工)約8坪使用場所屋内用危険物の類別非危険物混練量(L)12内容量1ケース(53g×100袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091523-
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする